Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HSCo blue-ring machine tap for blind holes DIN 371/376
The blue ring machine tap for general, wide-ranging applications in long-chipping, non-alloyed steels up to a strength of 850 N/mm².
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier
- Micro-géométrie et épaulement diagonal optimisés pour une sécurité de processus élevée et une plus longue durée de vie par rapport aux tarauds machine comparables
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!