Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HSCo Multi Performance machine tap for blind holes DIN 371/376
The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation flexible avec les tournevis sans fil et les perceuses manuelles, à colonne et droites
L'arbre à empreinte polygonale empêche le glissement dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Maintien de l'arbre droit avec support carré
Peut être utilisé de manière fiable avec presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie de l'outil avec angle de coupe réduit, angle de dépouille et micro-géométrie optimisés
Performances exceptionnelles
- Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, prévention de la nidification des copeaux
Disponible exclusivement chez Würth
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!