Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Machine screw tap HSCo yellow-ring machine tap for through holes, DIN 371/376, aluminium professional
The professional tool for machining of aluminium and aluminium alloys ≤ 10% silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Coupe spécialement adaptée à l'aluminium
Réduction du risque de copeaux au niveau des arêtes de coupe de l'outil
Micro-géométrie optimisée
Excellente évacuation des copeaux
L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception brute limitent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.
Emballage du produit fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable, certification Cradle to Cradle® en bronze
- Lors du taraudage, une quantité suffisante de lubrifiant doit être ajoutée.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations taraud machine/matériau
Avant d'inverser le taraud, il est indispensable de retirer du trou de perçage la totalité de la pointe hélicoïdale de l'outil. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!