HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376
HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376 - 1
HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HSCo machine tap, yellow ring, aluminium profile, blind hole DIN 371/376

The professional tool for machining of aluminium and aluminium alloys ≤ 10% silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Géométrie de coupe précisément adaptée à l'aluminium


Poche à copeaux plus grande et un gradient de torsion plus important



Réduction du risque de éclosions à les arêtes de coupe de l'outil


Micro-géométrie optimisée



Très bonne évacuation des copeaux


La surface lissée de la conception nue minimise l'adhésion des matériaux et assure une excellente évacuation des copeaux.

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer