HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376
HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376 - 1
HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376 - 2
HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376 - 3
HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376 - 4
HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HSCo Multi Performance machine tap for through holes DIN 371/376

The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Utilisation flexible avec les visseuses sans fil et les perceuses portables, sur pied et sur colonne


La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.



Convient aux applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation


Arbre droit maintenu en place par le support carré



Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux


Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie



Performances exceptionnelles


Excellente évacuation des copeaux pour empêcher toute accumulation



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Domaine d'application