HSCo Multi Special UNF thread machine tap for blind holes
HSCo Multi Special UNF thread machine tap for blind holes - 1
HSCo Multi Special UNF thread machine tap for blind holes - 2
HSCo Multi Special UNF thread machine tap for blind holes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HSCo Multi Special UNF thread machine tap for blind holes

The versatile screw tap for drilling UNF threads for universal use in steels up to a strength of 1,000 N/mm², stainless steels and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Pour le travail dans une vaste gamme de matériaux


La géométrie universelle permet le traitement de nombreux matériaux différents.



Longue durée de vie et bonne sécurité de processus


La tolérance de mesure X garantit une augmentation de la durée de vie et de la sécurité de processus.



Très bonne adhérence des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants et réduit la tendance à l'accumulation de matériaux


La surface vaporisée permet aux lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de bien adhérer et réduit la tendance à l'accumulation de dépôts.

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation