Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HSCo Longlife TiAlN+ red-ring machine tap for blind holes DIN 371/376
The extremely stable, Longlife screw tap for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths from 1000 up to 1400 N/mm², e.g. excavator shovels, lorry attachments, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery, etc.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement TiAlN+ haut de gamme
- Actuellement l'un des revêtements de taraud les plus robustes du marché, pour l'usinage de matériaux durs
- Spécialement conçu pour le taraudage
- Résistance aux températures très élevées jusqu'à 800 °C
- Dureté de revêtement très élevée jusqu'à 3 000 HV
- Conception multicouches avec revêtement lubrifiant supplémentaire pour garantir de faibles valeurs de friction, une faible tendance à l'adhérence et une évacuation optimale des copeaux
Arête de coupe stable
L'angle de burinage réduit stabilise l'arête de coupe.
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!