Multi-bit screw attachment TBS-M
Multi-bit screw attachment TBS-M - 1
Multi-bit screw attachment TBS-M - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multi-bit screw attachment TBS-M

Indispensable for all drywall builders and wherever series screw connections save time. With matching adapters and bits for drywall screwdriver S 50 TB, cordless drywall screwdriver TBS 12-A and TBS 18-A.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Réglage sans outil de la butée en profondeur


Réglage rapide et sans outil de la butée en profondeur, en appuyant sur la vis de blocage.



Gain de temps avec le vissage en série


Convient aux vis en bande



Haute flexibilité d'utilisation


Convient aux vis de 3,5 x 25 mm à 4,2 x 55 mm



Extrêmement maniable et léger


Aucun effort important nécessaire, même sur des périodes de travail prolongées.



Peut être placé dans le système de rangement d'une visseuse pour cloison sèche


La fixation de magasin à vis est fournie dans une petite boîte en carton pratique avec des adaptateurs et des embouts.

Indication

En cas d'utilisation avec une visseuse pour cloison sèche TBS 12-A, le porte-embout doit être retiré au préalable.