Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Magnetic core drill MKB 35 Comfort
Compact and powerful electromagnetic core drill with current-independent permanent magnets including safety belt, coolant tank and hexagon key.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Forage facile et 100 % sûr
L'aimant permanent fonctionne même en cas d'oublis de fixation (sangle manquante) et de pannes de courant.
Force de maintien 30 à 40 % supérieure à celle des électro-aimants. Forage possible à partir d'une épaisseur de matériau de 3 mm.
Changement de couronne de perçage facile
grâce au mandrin à changement rapide
Légère
Machine légère avec l'aimant permanent.
Travail facile et confortable
Grâce au câble d'alimentation PUR de 5 mètres, aucune rallonge n'est nécessaire. Flexible à basse température, protégé des éléments extérieurs et extrêmement robuste.
Prêt à l'emploi
Grâce à la poignée en étoile prémontée, la machine peut être utilisée immédiatement. Pas d'assemblage requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!