Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Magnetic core drill MKB 35
Compact and powerful electromagnetic core drill for bore holes up to 35 mm in diameter, including safety belt, coolant tank and hexagon key.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation très sûre
L'électro-aimant permet de fixer la machine facilement et en toute sécurité sur des pièces métalliques
Légère et robuste
La machine est utilisable sur les chantiers dans les conditions les plus difficiles ; légère et facile à transporter
Travail facile et pratique
Grâce au câble d'alimentation PUR de 5 mètres, aucune rallonge n'est nécessaire : flexible à basse température, protégé des éléments extérieurs et extrêmement robuste
Prête à l'emploi
Grâce à la poignée en forme étoilée prémontée, la machine peut être utilisée immédiatement Pas d'assemblage chronophage requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!