Short magnetic push latch
Short magnetic push latch - 1
Short magnetic push latch - 2
Short magnetic push latch - 3
Short magnetic push latch - 4
Short magnetic push latch - 5
Short magnetic push latch - 6
Short magnetic push latch - 7
Short magnetic push latch - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Short magnetic push latch

The doors open at a convenient angle when light tapped on the front

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Convient à tous les types de charnières sans mécanisme de fermeture automatique

  • Large plage magnétique

  • Fermeture des portes sécurisée

  • Compensation de l'écartement avant de +/- 3 mm grâce au réglage de profondeur intégré, autobloquant et sans outil

  • Montage à l'avant du caisson ou à l'aide d'une plaque d'adaptation

  • Aucun perçage n'est nécessaire sur la porte
Indication

L'élément est monté face à la charnière, soit par un trou orienté vers l'avant dans le corps du meuble, soit à l'aide de plaques d'adaptation, disponibles dans différentes couleurs.