Multi Plus maintenance oil
Multi Plus maintenance oil - 1
Multi Plus maintenance oil - 2
Multi Plus maintenance oil - 3
Multi Plus maintenance oil - 4
Multi Plus maintenance oil - 5
Multi Plus maintenance oil - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multi Plus maintenance oil

High-performance multi-purpose spray for universal use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Lubrifiant synthétique multifonction universel hautes performances aux excellentes propriétés lubrifiantes grâce à l'ajout de nitrure de bore

  • Excellentes propriétés hydrofuges et de pénétration. S'utilise également comme antirouille, spray de contact et protection anticorrosion à long terme.

  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification par huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1000 °C (lubrification à sec).

  • Sans microplastiques

  • Sans silicone, sans résine, sans acide et sans n-hexane
Indication

Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire. Enregistré NSF H1.


Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.