Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi Plus maintenance oil
High-performance multi-purpose spray for universal use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Lubrifiant synthétique multifonction universel hautes performances aux excellentes propriétés lubrifiantes grâce à l'ajout de nitrure de bore
- Excellentes propriétés hydrofuges et de pénétration. S'utilise également comme antirouille, spray de contact et protection anticorrosion à long terme.
- Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification par huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1000 °C (lubrification à sec).
- Sans microplastiques
- Sans silicone, sans résine, sans acide et sans n-hexane
Le lubrifiant n'est pas dangereux pour la santé, ce qui le rend idéal pour l'industrie agroalimentaire. Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Spray synthétique multifonction universel hautes performances sans danger pour la santé.
Bien agiter avant utilisation, puis pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!