Malleable iron screw clamp with protective caps
Malleable iron screw clamp with protective caps - 1
Malleable iron screw clamp with protective caps - 2
Malleable iron screw clamp with protective caps - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Malleable iron screw clamp with protective caps

For rigid, non-elastic and secure clamping with the high-quality malleable iron bars and protective caps that are gentle on materials

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
  • Durabilité, robustesse, flexibilité et résistance à la corrosion élevées grâce au support de serrage en fonte malléable avec revêtement par poudre

  • Adaptation optimale au matériau grâce à la plaque de pression amovible, extrudée à froid et galvanisée.

  • Pour protéger le matériau, les barres coulissantes et les étriers de serrage sont équipés de capuchons de protection afin d'éviter les dommages

  • La protection anti-glisse intégrée, par laquelle une vis sans tête s'engage dans la glissière de la barre, empêche le desserrage et le glissement de l'étrier.

  • Pour une stabilité et une résistance à la corrosion élevées, le rail profilé creux est fabriqué en acier de qualité étiré à froid, puis nervuré 6 fois et galvanisé

  • Pour une contrainte maximale grâce à la broche à filetage trapézoïdal roulé, durci à froid et trempé

  • Transmission de charge optimale grâce à la poignée en bois rivetée sans bavure, maniable et ergonomique

  • Disponibles en différentes largeurs de serrage et saillies, ils conviennent donc à une large gamme d'applications