Tester la pression de fonctionnement d'un système de climatisation
- Dépistage des pannes
Pas de matériel d'entretien pour climatisation requis
Lors de l'évaluation des besoins de réparation, le client peut être immédiatement informé si le système de climatisation n'est pas assez rempli.
Avec manomètre classe 1.0
- Contrôles d'étalonnage continus pendant la fabrication
- Les indicateurs du manomètre peuvent être réajustés
Flexibles de remplissage à code couleur
Différenciation claire entre les flexibles basse pression (bleu), haute pression (rouge) et aspiration/remplissage (jaune)
Crochet de fixation
Facilite les travaux dans le compartiment moteur
Enveloppe Orsy 200 avec alvéole en mousse
- Stockage en toute sécurité
- Facile à transporter
Fixations de transport et de stockage pour raccords rapides
- Évitent d'endommager les raccords rapides, par exemple en raison du resserrage pendant le transport
- Empêchent les flexibles de s'emmêler
Échelle de pression R134A/R12 en bar et psi
Échelle de température en °C et Fahrenheit
Flexible haute pression, rouge :1,80 m avec clapet à bille
Flexible basse pression, bleu : 1,80 m avec clapet à bille
Flexible d'aspiration/remplissage, jaune : 1,80 m avec clapet à bille
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!