Manual tyre inflater
Manual tyre inflater - 1
Manual tyre inflater - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manual tyre inflater

Calibrated

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Conception compacte et à l'épreuve des chocs

  • L'actionnement par le pouce permet de commander le gonflage ou le dégonflage de manière rapide et précise

  • Manomètre de précision NG 80 grand format, facile à lire dans une gaine de protection en caoutchouc robuste

  • Echelle à bande double de 0 à 10 bar/145 psi

  • Grandes pattes de suspension sur le boîtier

  • Flexible de gonflage de 400 mm avec mamelon à raccord rapide pour raccordement simplifié avec la valve du pneu

  • Sa légèreté rend le travail plus facile.

  • Plage de mesure de 1 à 10 bar

  • Pression de service max. 12 bar