Marker template

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marker template

Hardened, stainless

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Avantages par rapport aux systèmes de traçage traditionnels :


  • Acier inoxydable durci, massif poli

  • Echelle précise gravée

  • De 5 à 100 mm par incréments de 5 mm

  • Epaisseur de matériau 1,3 mm

  • Dureté 48 HRC

  • Ne se coince pas

  • Bords nettement plus durables