Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Line marking cart
Marking cart for line marking with line marker art. no. 0893 199 10, 0893 199 11 and 0893 199 12
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Permet un travail simple et propre
- Démarcation précise des lignes
- Tracé rectiligne
- Support réglable en hauteur pour régler la largeur du flux de pulvérisation avec une échelle graduée
- Support réglable centralement et latéralement pour le marquage des lignes et des bordures
Produit ergonomique, facile à utiliser
- Poignée réglable en hauteur
- La poignée peut être montée à droite ou à gauche
- Barre pour indiquer la direction
Largeur du flux de pulvérisation :
40–110 mm
3 supports pour aérosols de rechange
Lors de la commande du chariot de traçage de lignes, commander la tête de pulvérisation Art. N° 0891 199 séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!