Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rodent Protection Spray
Keeps rodents away from cables, conduits, plastic or rubber parts and electrical systems in homes and vehicles
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le produit recouvre la surface d'un fluide collant, qui est utilisé comme barrière physique pour dissuader les rongeurs
Utilisation simple et rapide
- Pulvériser le produit sur tous les côtés de la zone du revêtement à traiter
- Peut être utilisé en intérieur et en extérieur
Effet
- Une fois sec, le produit agit comme une barrière invisible
- Il empêche toute détérioration des composants en plastique et en caoutchouc
Même si les conseils techniques fournis sont basés sur notre expérience et doivent être respectés, ils sont proposés à titre de référence et doivent être confirmés lors de tests pratiques approfondis. L'acheteur devra tout de même effectuer d'abord ses propres tests d'adéquation pour l'utilisation prévue
Pour de meilleurs résultats, retirer d'abord des surfaces à recouvrir toute poussière et saleté, plumes, urine et matières fécales provenant de rongeurs. Pulvériser le produit à environ 15 à 20 cm de la surface à traiter, puis laisser sécher. Pour une protection optimale, il est conseillé de répéter le traitement régulièrement tous les 1 à 2 mois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!