Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mask Plus paintwork protection film
Light grey transparent, micro pore density premium cover film that prevents paint marks being left on the vehicle even with some residual moisture.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente adhérence sur peinture
Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.
La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe
Excellentes propriétés de découpe
Résiste aux déchirures, hautement flexible
Ruban adhésif repositionnable.
Micropores hermétiques
- Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture)
- Empêche de laisser des traces de peinture sur le véhicule, même en cas d'humidité résiduelle
Chargé en électricité statique
Adhère parfaitement au véhicule, empêche toute inclusion de poussière.
Résistance thermique jusqu'à 125 °C
Séchage par infrarouge possible.
Couverture fiable des véhicules et des pièces avant les travaux de peinture.
Masquer les bords de la surface à peindre avec du ruban de masquage Zebra. Couvrir l'ensemble du véhicule de Würth Mask Plus (face imprimée du film vers l'extérieur). Découper le film dans la zone à peindre à l'aide d'un couteau pour film (suivre le ruban adhésif avec la découpe), puis fixer le film sur le ruban appliqué au préalable avec le ruban de masquage. Sur les portes ou les capots, la partie du film qui dépasse peut être bloquée dans la porte ou sous le capot.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!