Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cover/waxed paper
Robust cover material for versatile indoor and outdoor use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Supporte de lourdes charges, donc produit adapté pour une utilisation sous les échafaudages
- La stratification de film PE des deux côtés rend le papier de marouflage résistant à l'eau et aux déchirures et lui assure des dimensions stables.
La largeur du rouleau peut varier de 0,80 à 1,30 m en fonction de la capacité de livraison !
Idéale pour obtenir une protection contre les saletés et les dommages de toutes les surfaces pleines pendant les travaux de peinture et d'enduit. Le papier ciré/de masquage offre une protection des surfaces optimale lors de l'installation et une protection des murs très efficace pour les travaux sur le béton et les chapes
Le papier ciré est disposé en bandes situées les unes à côté des autres ou se chevauchant, et est fixé par du ruban adhésif. Il offre ainsi une protection efficace de tous les types de sols en intérieur et à l'extérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!