Easy Masking Tape
Easy Masking Tape - 1
Easy Masking Tape - 2
Easy Masking Tape - 3
Easy Masking Tape - 4
Easy Masking Tape - 5
Easy Masking Tape - 6
Easy Masking Tape - 7
Easy Masking Tape - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Easy Masking Tape

Multi-part special tape, stable in contact with water-based paint for difficult masking tasks on vehicles, free of materials containing silicon

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Lèvre en plastique en deux parties pour simplifier l'insertion à diverses profondeurs de joint


Grâce à cette lèvre en plastique en deux parties, les joints plats et profonds peuvent être soulevés avec un ruban.



La lèvre en plastique facilite également l'insertion, ce qui permet de gagner du temps lors des travaux de masquage


Plus rapide à appliquer que les produits classiques.



Ruban perforé


  • La longueur requise peut être déchirée à la main, sans outils supplémentaires

  • Masquage facile des rayons, par ex. sur les joints de vitre en caoutchouc


Résistant à la chaleur jusqu'à +110 °C (1 heure max.)


Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.



Sans matériaux de masquage au silicone



Stable sur les peintures à base aqueuse



Sans silicone