Masonry barrier LDPE
Masonry barrier LDPE - 1
Masonry barrier LDPE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Masonry barrier LDPE

Optimum, long-lasting masonry protection against rising moisture.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Résistante à la chaleur et aux fractures à basse température, pas de formation de fissures lors de l'application.



Résistante aux moisissures et aux racines.



Idéale également pour couvrir n'importe quelle surface.



  • Protège contre les chutes d'objets

  • Antidérapante, avec relief des deux côtés

  • Réutilisable plusieurs fois
IndicationLa barrière pour maçonnerie doit être installée en couche simple. Les couches doivent être aussi homogènes et lisses que possible. Un chevauchement suffisant doit être présent au niveau des joints (≥20 cm).