Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concrete pin OMG® DCDF-55 (CD-10)
For fastening of insulation and roofing sheeting on sheet metal surfaces. Case-hardened steel, CR-10 coating
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Longueur de fixation sur béton = structure de toit + profondeur d'impact min. 25 mm
- Profondeur du trou de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!