Concrete pin OMG® DCDF-55 (CD-10)
Concrete pin OMG® DCDF-55 (CD-10) - 1
Concrete pin OMG® DCDF-55 (CD-10) - 2
Concrete pin OMG® DCDF-55 (CD-10) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete pin OMG® DCDF-55 (CD-10)

For fastening of insulation and roofing sheeting on sheet metal surfaces. Case-hardened steel, CR-10 coating

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Indication
  • Longueur de fixation sur béton = structure de toit + profondeur d'impact min. 25 mm

  • Profondeur du trou de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm