Test leads, angled on one side

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Test leads, angled on one side

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Tension nominale 1 000 V CAT III 20 A

Indication

Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.