Test leads with test tips

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Test leads with test tips

Needle-shaped test tips angled on one side

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour les mesures sur les points de mesure en espaces restreints, avec prise compatible avec toutes les unions rapides de 4 mm

  • Longueur de câble : 250 mm, longueur totale : 300 mm

  • <50 V
Indication

Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.