Machine setting tool
Machine setting tool - 1
Machine setting tool - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Machine setting tool

For quick and convenient hammering in of Würth fixanchors W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) and W-FAZ using a hammer drill

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Emmanchement standard SDS-plus pour une grande facilité d'utilisation


Compatible avec tous les marteaux perforateurs Würth à emmanchement SDS-plus



  • Particulièrement adapté aux installations en série économiques

  • Transfert de la frappe optimal et uniforme, effort de mise en place minimisé

  • Embout conique parfaitement adapté au filetage de raccordement du goujon d'ancrage pour un positionnement propre et centré de l'ancrage

  • Temps de pose réduit

  • Pratique pour une pose en hauteur ou dans des endroits difficiles d'accès (par ex. balustrades/suspension de tuyaux)

  • Acier de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée
Ancrages compatibles
Description du produitDésignationDimensions
02.5Goujon d'ancrage W-FAZ/SM8 - M16
02.6Goujon d'ancrage W-FAZ/A4M8 - M16
11.1Goujon d'ancrage W-FA/SM8 - M16
11.1Goujon d'ancrage W-FA, acier galvanisé à chaudM8 - M16
11.2Goujon d'ancrage W-FA/A4M8 - M16
Goujons HCR disponibles sur commande spéciale