Medium-strength hydraulic sealant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Medium-strength hydraulic sealant

Medium-strength product for sealing pneumatic and hydraulic connections up to R 3/4", up to bursting pressure. Excellent chemical resistance.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Peut aussi être utilisé sur les surfaces légèrement huilées


  • Plus besoin de perdre du temps à dégraisser le raccord

Excellente résistance à tous les fluides hydrauliques et carburants


  • Excellent niveau de sécurité car les déficiences à la suite d'une panne sont évitées.
Indication

Ne convient pas aux raccords à vis contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l'eau > 40 °C. Minimise le temps d'immobilisation des véhicules.