Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Metal chop saw MKS 2400
Metal-cutting circular saw for sawing pipes and profiles made from steel, non-ferrous metals, plastics and composite materials, as well as stainless steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Puissance de coupe élevée
Moteur d'une puissance de 2 400 W
Travail sans fatigue
Conception améliorée par une prise en main horizontale
Compatible avec un usage mobile
La scie peut être facilement transportée grâce à la poignée de transport centrale
Fonctionnement aisé, qualité de coupe et durée de vie améliorées
Guide pour lame de scie avec amortisseur de vibrations
Respectueuse de l'environnement et facile à utiliser
Aucun refroidissement nécessaire, pas besoin d'utiliser de lubrifiant Aucun ébavureur manuel nécessaire
Recueille les copeaux (jusqu'à 80 %) pour plus de confort
Equipée d'un collecteur de sciure
Réglage rapide et pratique des coupes à onglets (90-75-60-45°)
Système d'attache rapide
Peut être utilisée sans douleur pour le dos
Support de montage avec butée longitudinale graduée en option (Art. N° 0701 330 001) pour un travail plus confortable
- Lame de scie non incluse dans le contenu de la livraison
- La durée de vie de la lame de scie dépend de la section transversale de la surface de coupe
Dimensions maximales des pièces | ||
90° | 45° | |
Circulaire | 140 mm/125 mm (acier inoxydable) | 102 mm |
carrée | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
rectangulaire | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Pour la fonte, l'acier, l'aluminium, le SML, les tuyaux d'eau et de gaz, les tuyaux recouverts de plastique et même l'acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!