Metal restorer
Metal restorer - 1
Metal restorer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Metal restorer

Powerful metal grinding paste for removing the most stubborn dirt on metal. NSF-certified.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Contient de l'acide citrique activé


Elimine de manière fiable les saletés tenaces telles que l'oxydation du métal, la rouille de surface, le vert-de-gris, le calcaire et le tartre, tout en respectant les matériaux



Oxyde d'aluminium naturel utilisé en tant que substance abrasive


  • Assure un nettoyage efficace avec différentes tailles de grain

  • La forme sphérique et la dureté* de l'oxyde d'aluminium garantissent un nettoyage puissant mais tout en douceur


Additifs de protection aux propriétés hydratantes


  • Produit une surface lisse hydrofuge

  • Prévient efficacement le retour des saletés


Très visqueux ; ne coule donc pas sur les surfaces verticales



Produit testé sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires


Peut être utilisé en toute sécurité dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés, comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les sites de transport des aliments, etc.


Indication

Eviter tout contact direct avec les aliments. Ne pas utiliser sur l'aluminium anodisé, galvanisé ou sur les surfaces peintes.



Recommandation : Nettoyer au préalable en utilisant le nettoyant puissant pour acier inoxydable, réf. 08931212. L'huile d'entretien pour acier inoxydable, réf. 08931210, optimise le nettoyage et l'entretien, permettant ainsi une finition parfaite.



Echelle de dureté Mohs :


  • Talc 1

  • Plâtre 2

  • Apatite 5

  • Quartz 7

  • Oxyde d'aluminium (abrasif) 8

  • Saphir 9

  • Diamant 10