Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Metal universal anchor W-MG
Drop-in anchor for secondary attachments on porous surfaces, e.g. pumice, lightweight or aerated concrete. Zinc-plated steel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation dans différents supports tels que : Béton cellulaire PB2/PB4, carreau perforé, pierre ponce, béton léger
- La cheville est enfoncée jusqu'à affleurement sans préperçage dans le béton cellulaire PB2
- Mise en œuvre simple
- Pour mise en œuvre prépositionnée
- Le bouchon métallique W-MG 8, associé au goujon fileté M8, est conforme aux exigences de la "TRGI" (directives techniques allemandes pour les installations de gaz). L'article 3.3.7.2 de ces directives stipule les exigences applicables à la pose de tuyaux : « Les fixations des tuyaux doivent résister au feu. Les pièces de support des fixations de tuyaux doivent être composées de matériaux ininflammables. »
- Des vis à bois et des vis pour panneaux de particules peuvent être utilisées
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : ≥ brique alvéolée HLZ 12, brique silicocalcaire creuse ≥KSL 12, ≥béton cellulaire, classe de résistance 4)
- Exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Fixation de systèmes de tuyauterie. Utilisable même en plafond (non homologué)
- Fixation des tuyaux de gaz
- Fixation des canalisations d'eau et des colliers de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!