Metal-surface stainless steel spray

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Metal-surface stainless steel spray

Corrosion-resistant stainless steel coating for all metallic substrates. Gives the surface a metallic shine.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Excellente protection anticorrosion grâce au pigment en acier inoxydable et à l'inhibiteur de corrosion

  • Revêtement élastique résistant

  • Résistance élevée aux influences extérieures

  • Très bonne adhérence sur toutes les surfaces métalliques

  • Convient au soudage par points

  • Séchage rapide
Indication

Température de traitement optimal : +20 °C. Utiliser un primaire pour prétraiter les surfaces recouvertes d'un produit d'étanchéité PU et MS.