Micro vice-grip pliers
Micro vice-grip pliers - 1
Micro vice-grip pliers - 2
Micro vice-grip pliers - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Micro vice-grip pliers

Vice-grip pliers in micro format with knee lever clamp

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Etrier à levier ajustable. Plage de serrage de 0 à 12 mm


Force de serrage maximale garantie dans des espaces extrêmement limités.



Construction compacte (longueur totale : 92 mm) et légère (120 g)


Pratique et pouvant être utilisée partout.



Aluminium haute résistance offrant de nombreux avantages


Facile à manipuler, résistante aux éclats de soudure, adaptée aux réparations d'aluminium.