Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Microfibre cloth Clean & Polish
The high-tech cloth for optimally cleaning smooth surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Structure en microfibre
- Fibres haute technologie pour un nettoyage optimal des surfaces lisses ; 40 % moins d'efforts
- Résultats de nettoyage et de polissage optimaux sans additifs chimiques
- Nettoyage sans traces
Durable et robuste
- Chiffon résistant aux déchirures et à l'étirage
- Excellente absorption d'humidité
- Non pelucheux
- Résistant aux solvants
Grand pouvoir d'absorption
Absorbe 4 fois son propre poids
Lavable jusqu'à 60 °C
Pour les souillures importantes telles que l'huile ou la graisse, le chiffon peut être lavé à l'aide de détergents disponibles dans le commerce.
Sèche-linge interdit
Adapté à toutes les surfaces lisses comme le verre, le chrome, la peinture, l'acier inoxydable, l'acrylique, le plastique, l'aluminium et la céramique.
Le chiffon doit être soigneusement rincé à l'eau claire et essoré avant utilisation. La surface peut alors être nettoyée à sec ou mouillée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!