Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Microfibre wiper cover universal
The universal microfibre wiper cover enables easy and thorough cleaning of a wide range of top floors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La recharge de serpillère 100 % polyester de haute qualité garantit un glissement agréable et offre une excellente absorption de la saleté, pour un nettoyage facile et un excellent résultat
- En raison de sa haute densité en fibres, cette recharge de serpillère est particulièrement adaptée à l'humidification et à l'essuyage de divers revêtements de sol
La recharge de serpillère peut être lavée en machine à une température de lavage maximale de 95 °C.
Cette recharge de serpillère en microfibre est un classique des recharges de serpillère universelles et est idéale pour un nettoyage facile et rigoureux d'une large gamme de revêtements de sol.
Fixer la recharge de serpillère humide sur le support magnétique (0891900030) et passer la serpillère à l'aide de la poignée télescopique (0891900031).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!