Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Alkaline milking plant cleaner
Intensive liquid cleaning concentrate for the professional cleaning and disinfection of milking installations
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant alcalin pour installation de traite combiné à un désinfectant.
- Contient du chlore actif ; nettoie et désinfecte en toute sécurité en une fois.
- Élimination sûre et efficace des résidus de graisse et de protéine.
N'agresse pas les mécanismes
Des gaz toxiques (gaz chloré) sont générés au contact avec les acides et les produits alcalins. Peut provoquer de graves brûlures. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et la peau, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Porter des vêtements de protection appropriés durant l'utilisation. Ne pas mélanger un nettoyant alcalin pour installation de traite avec d'autres nettoyants et solutions acides.
Utiliser les biocides avec prudence. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser !
Réf. 0997 368 054 et 0997 420 577 : N° enreg. 42923
Réf. 0997 383 636 : N° enreg. 53062
Concentration de 0,5 % selon le degré de souillure. Température de retour de 40 °C–60 °C. Durée de nettoyage de 10–20 minutes selon l'installation et la souillure. Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau potable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!