Mineral fibreboard Top-coated

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mineral fibreboard Top-coated

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Avantages :


  • Spécialement conçu pour les cloisons de protection incendie dans les plafonds et les murs solides et dans les murs EI90 de construction légère

  • Facile à appliquer

  • Excellentes propriétés d'isolation acoustique

Propriétés :


  • Panneau en fibre minérale apprêté facile et rapide à installer

  • Panneau en fibre minérale non inflammable (classe de matériaux de construction EN 13501-1-11)

  • dia. nominal 150 kg/m³

  • Hermétique au feu et aux gaz de combustion