Mini Nylon Fleece Disc
Mini Nylon Fleece Disc - 1
Mini Nylon Fleece Disc - 2
Mini Nylon Fleece Disc - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mini Nylon Fleece Disc

Compatible with 3M Roloc system

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Grain abrasif : Carbure de silicium



Structure de la toile flexible et ouverte


  • Adaptation idéale à la géométrie de la pièce à usiner

  • Ne s'encrasse pas à cause de l'abrasion de la surface


Exempt de métaux corrosifs


Aucune contamination des surfaces du matériau

Indication

Les petits abrasifs doivent être utilisés avec un angle d'attaque de 10 à 15°.


Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.


Toujours porter l'équipement de protection approprié comme des gants, des lunettes, des protections auditives, etc.


Respecter les instructions relatives à l'application et les consignes de sécurité