Longlife Mini coarse nylon abrasive fleece disc

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife Mini coarse nylon abrasive fleece disc

Extremely fast cleaning and maximum service life when removing welding seams, scale, corrosion and coatings.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Taux d'enlèvement extrêmement élevé et grande longévité


Le grain céramique confère à ce disque de nettoyage un taux d'enlèvement de matière très élevé.



Les disques de nettoyage ne s'encrassent pas et ne maculent pas


Le liant en résine synthétique et la structure abrasive ouverte améliorés évitent que le disque ne macule la surface. Cela signifie que le disque ne s'encrasse pas lors du ponçage de revêtements, de colles ou de métaux doux.

Indication

Respecter le régime maximum