TIOMOS Mirro 125 mirror and glass door hinge
TIOMOS Mirro 125 mirror and glass door hinge - 1
TIOMOS Mirro 125 mirror and glass door hinge - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIOMOS Mirro 125 mirror and glass door hinge

Rapid final assembly without drilling through glass

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Jusqu'à 19 mm de recouvrement

  • Charnière excentrique/raccord adaptateur


Disponible en trois configurations


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Indication

Les charnières Tiomos Mirro ne peuvent pas être utilisées avec des embases excentriques.


Pour coller l'adaptateur en acier inoxydable sur le verre à effet miroir, nous recommandons MAK 38 réf. n° 0893580, pour le verre transparent. Merci de contacter le fournisseur du verre.