Mitre-joint bolt for furniture connector SE 15
Mitre-joint bolt for furniture connector SE 15 - 1
Mitre-joint bolt for furniture connector SE 15 - 2
Mitre-joint bolt for furniture connector SE 15 - 3
Mitre-joint bolt for furniture connector SE 15 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitre-joint bolt for furniture connector SE 15

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les tailles d'alésage (tolérance de -0,5/+1 mm)
Indication

Un essai de montage est recommandé !