Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mixer nozzle WIT-MX for Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510 injection systems
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Convient pour cartouche de mortier :
- Côte à côte (1:3) : 440 ml
- Côte à côte (1:3) : 585 ml
- Côte à côte (1:3) : 1 400 ml
- Coaxial (1:10) : 320 ml, 420 ml
- Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml
- Côte à côte (1:10) : 825 ml
Convient aux rallonges de mélangeur :
- Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 10 x 2 000 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 16 x 20 m (pour le serrage du mélangeur et du tuyau de remplissage : Colliers de serrage réf. 053911222)
- Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 16 x 2 000 mm
Pour mélanger les deux composants de la cartouche WIT-PE 1000, les composants de la cartouche WIT-UH 300 ou les composants de la cartouche WIT-PE 510
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!