TOWER PROTECT 180/60

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TOWER PROTECT 180/60

For confined spaces. Compact, lightweight and with preliminary edge protection.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Protection d'arête préliminaire : Le garde-corps est installé avant la plate-forme, ce qui signifie que les utilisateurs reçoivent une protection intégrale même pendant le montage de l'échafaudage

  • La stabilité est assurée par la flèche télescopique à réglage progressif avec verrouillage rapide sans vis

  • Installation facile des planches d'arrêt latérales et d'extrémité, car elles sont pré-assemblées entre elles pour former une unité pliable

  • Les joints sont tous soudés et pressés pour fournir robustesse et stabilité

  • Montage sans outil/aucune petite pièce détachée

  • Roues pivotantes à hauteur réglable avec système de blocage
Configurations
RéférenceDésignationHauteur debout en m
2,23,24,25,26,27,28,2
0962 940 8220962 940 8230962 940 8240962 940 8250962 940 8260962 940 8270962 940 828
0962 940 840Réhausse 60/4 barreaux2-2-2-2
0962 940 841Réhausse 60/7 barreaux2446688
0962 940 850Plate-forme avec abattant1122334
0962 940 860Châssis de garde-corps PROTECT 1802244668
0962 940 863Montant diagonal 1802222222
0962 940 866Montant horizontal 1802222222
0962 940 870Ensemble planches d'arrêt 180/601111111
0962 940 880Roue pivotante4444444
0962 940 883Flèche triangulaire A444----
0962 940 884Flèche triangulaire B---4444