VMB466 module block

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VMB466 module block

Premounted and ready for installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec rabat en aluminium


Hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes


Dégagement du sous-ensemble : 390 mm


Tiroir avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage


et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


2 équerres de support


Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1


Rack de stockage en aluminium


Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Avec tapis antidérapants pour tiroirs, étagère de stockage et cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation