Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Moveable and lowerable module For standard cabinet workbench
The module enables mobile use without limiting the load on a stationary cabinet workbench
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction stable pour une utilisation flexible des systèmes d'établis armoires sur différents postes de travail
- Le levier de commande permet de lever et d'abaisser l'établi armoire
- Quatre roulettes d'un diamètre de 125 mm avec bande de roulement en plastique, dont deux roulettes pivotantes avec système de blocage et deux roulettes fixes
- Charge maximale pour une utilisation mobile jusqu'à 400 kg
Nous recommandons de commander le module avec un établi armoire. L'installation ultérieure est complexe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!