M2.1 Single monitor holder
M2.1 Single monitor holder - 1
M2.1 Single monitor holder - 2
M2.1 Single monitor holder - 3
M2.1 Single monitor holder - 4
M2.1 Single monitor holder - 5
M2.1 Single monitor holder - 6
M2.1 Single monitor holder - 7
M2.1 Single monitor holder - 8
M2.1 Single monitor holder - 9
M2.1 Single monitor holder - 10
M2.1 Single monitor holder - 11
M2.1 Single monitor holder - 12
M2.1 Single monitor holder - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

M2.1 Single monitor holder

The ergonomic monitor arm for individual monitors impresses not only with its slim and timeless aesthetics, but also with its very high-quality workmanship

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Les bras en aluminium poli équipés de cache-vis blancs ont un aspect très classe et s'accordent avec n'importe quelle couleur

  • Le réglage 5D intuitif permet de régler l'écran de manière ergonomique pour chaque utilisateur

  • Derrière le chemin de câbles caoutchouté, les câbles peuvent être intégrés de manière invisible ou presque, pour un bureau bien organisé

  • La technologie de ressort à compensation de poids permet un réglage en hauteur continu et uniforme

  • Grâce à l'indicateur d'équilibrage intégré, le poids de l'écran peut être préréglé, pour une installation rapide et facile

  • La fonction "Arrêt intelligent" peut être utilisée pour régler la plage de pivotement du bras soutenant l'écran, pour éviter les saillies et protéger les dispositifs alentour

  • Les joints à changement rapide s'emboîtent sans outils et garantissent un support stable et sûr. Ils facilitent également l'installation rapide

  • Pour le support de pince, l'outil est élégamment dissimulé dans la base du bras. L'outil peut également être utilisé pour régler le poids de l'écran au niveau du ressort

  • Support VESA pour montage facile de l'écran avec matrice de trous 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
Indication

En cas d'utilisation d'un grand écran, respecter la capacité de charge maximale.