Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
M2.1 Dual monitor holder
The ergonomic monitor arms for two monitors are effective not only due to their slim and timeless aesthetics, but also thanks to their very high-quality workmanship
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les bras en aluminium poli équipés de cache-vis blancs ont un aspect très classe et s'accordent avec n'importe quelle couleur
- Le réglage 5D intuitif permet de régler les écrans de manière ergonomique pour chaque utilisateur
- Derrière le chemin de câbles caoutchouté, les câbles peuvent être intégrés de manière invisible ou presque, pour un bureau bien organisé
- La technologie de ressort à compensation de poids permet un réglage en hauteur continu et uniforme
- Grâce à l'indicateur d'équilibrage intégré, le poids de l'écran peut être préréglé, pour une installation rapide et facile
- La fonction "Arrêt intelligent" peut être utilisée pour régler la plage de pivotement du bras soutenant l'écran, pour éviter les saillies et protéger les dispositifs alentour
- Les joints à changement rapide s'emboîtent sans outils et garantissent un support stable et sûr. Ils facilitent également l'installation rapide
- Pour le support de pince, l'outil est élégamment dissimulé dans la base du bras. L'outil peut également être utilisé pour régler simplement le poids de l'écran au niveau du ressort
- Support VESA pour montage facile de l'écran avec matrice de trous 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!