Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
RR03 tubular frame mortise lock for renovation work
Lock for the renovation area for tubular frame or profile doors with adjustable lock facing
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La têtière mesure 400 mm de long et peut être raccourcie si nécessaire.
Cette serrure est donc idéale pour les portes anciennes. Il n'y a pas de trous de perçage pour le montage dans la têtière.
Grâce à la rotation du loquet, la serrure peut être utilisée avec des portes DIN droite et DIN gauche.
Gâche non comprise.
Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!