Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Motion sensor with plug
For automatic lighting control of the vehicle interior. With plug for connecting to vehicle power.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tension d'alimentation : 12 V/24 V
- Moulage étanche des composants électroniques
- Portée de détection : 360° horizontal et 110° vertical
- Distance maximale : 7 mètres
- S'active uniquement en réponse au mouvement et à la chaleur corporelle
Le capteur de mouvement a un temps d'activation fixe.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!